Starlock Max kniv
Starlock Max kniv
STARLOCK-MAX KNIV F. BLØDE MATERIALER
Varenr. 0696123340
EAN 4056807404820
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt hurtig arbejdsgang takket være det meget lange design
Præcis, enkel og sikker takket være den stabile og tynde skærkant, der er slebet på begge sider
3D-montering (Starlock)
- Særlig høj kraftoverførsel med lav slitage
- 3 gange længere levetid sammenlignet med traditionelle monteringssystemer
- Væsentligt øget materialefjernelseshastighed
- Nøjagtige resultater
- Høj skærehastighed
- God kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
I forbindelse med , art.nr. 0696121100 også velegnet til EMS 2.0-multiskærer.
Til ekstra dybdeskæring og indstikssnit som f.eks. ekspansionsfuger i færdigstøbte betondele. Til skæring af silikone, isoleringsmateriale, gummi, tæppe og pap.
Skæredybde | 70 mm |
Skærebredde | 32 |
Adaptertype | Starlock Max |
Materiale, der skal bearbejdes | Hartschaum, Gummi, Isoleringsmaterialer, Teppichbelag, Karton, Klæbemasse |
Egnede maskiner | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100 |