Starlock Max savklinge, enkelttandet, vindueskonstruktion
Starlock Max-savklinge, vindueskonstruktion
STARLOCK MAX 52X70 TRÆ M. METAL
Varenr. 0696123110
EAN 4056807402321
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtigt arbejde
Det meget lange design øger drejevinklen og dermed arbejdshastigheden.
Nøjagtig, nem og sikker
Den let buede "clean cut"-fortandede form muliggør en ren nedsænkning.
Den rette snitdybde hver gang
Dybdeskala til overvågning af den præcise nedsænkningsdybde.
3D-montering (Starlock)
- Særlig høj kraftoverførsel med lav slitage
- 3 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer
- Meget bedre fjernelse af materialer
- Nøjagtige resultater
- Høje skærehastigheder
- Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Sammen med Starlock adapter (varenr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.
Til udskæring af vinduer og savning af træ og træmaterialer, træ med søm, plastkabelkanaler, gipsplader og fibergipsplader.
Skæredybde | 70 mm |
Skærebredde | 52 |
Materiale | Bimetal |
Adaptertype | Starlock Max |
Savklingedesign | Enkelttand |
Materiale, der skal bearbejdes | Træ med metal |
Egnede maskiner | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100 |