Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Starlock Max savsæt

Startsæt, sav, Starlock Max
STARLOCK MAX SORTIMENT 3 STK.

Varenr. 0696123000

EAN 4056807402406

Prisvisning for kunder efter login
Starlock Max savsæt

Varenr. 0696123000
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
Startsættet med Starlock Max savklinger i den praktiske opbevaringskasse til bearbejdning af en lang række materialer på byggepladsen

Kompatibilitet


  • Velegnet til multiskærere med Starlock Max-klinge


Til forskellige skæredybder


  • Savklingerne, der medfølger i sættet, har en skæredybde på 45-70 mm
Bemærk

Sammen med Starlock adapter (art.-nr. 0696121100), også egnet til multiskærer EMS 2.0.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Adaptertype

Starlock Max

Antal stykker i sortiment/sæt

3 STK

Starlock Max savsæt indeholdt:
1 x
Starlock Max savklinge, enkelttandet, vindueskonstruktion

STARLOCK MAX 52X70 TRÆ M. METAL

Beskrivelse:
Skærebredde: 52 mm
Vindueskonstruktionsklingen til ekstra dybe dyksnit.
Mængde: 1 x
1 x
Starlock Max karbidsavklinge, enkelt tand, vindueskonstruktion

STARLOCK MAX 32X70 TRÆ M. METAL KARBID

Beskrivelse:
Skærebredde: 32 mm
Professionel vindueskonstruktion til ekstreme anvendelser og ekstra dybe dyksnit.
Mængde: 1 x
1 x
Starlock Max segmentsavklinge, enkelttandet til ekstremt hurtige, rene og plane adskillelses- og dyksnit

STARLOCK MAX 145MM SEGMENT KLINGE

Beskrivelse:
Diameter: 145 mm
Til ekstremt hurtige, rene og plane afskærings- og dyksnit.
Mængde: 1 x