Starlock Max segmentsavklinge, enkelttandet til ekstremt hurtige, rene og plane adskillelses- og dyksnit
Starlock Max savklinge, segment
STARLOCK MAX 145MM SEGMENT KLINGE
Varenr. 0696123312
EAN 4056807402345
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstra dybe og plane snit
Store segmentklinger
Hurtig, ren skæring
Tværstillede tænder
Reducerede forbrændingspunkter
De adskilte tænder forhindrer fastklemning og reducerer dermed forbrændinger.
3D-montering (Starlock)
- Særlig høj kraftoverførsel med lav slitage
- 3 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer
- Meget bedre fjernelse af materialer
- Nøjagtige resultater
- Høje skærehastigheder
- Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Sammen med Starlock adapter (varenr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.
Til retvinklede snit i firkantet træ (60 x 60 mm). Til savning af parket, træ, træmaterialer, træ med søm og plastkabelkanaler.
Diameter | 145 mm |
Materiale | Bimetal |
Adaptertype | Starlock Max |
Savklingedesign | Segment |
Materiale, der skal bearbejdes | Blødt træ, Hårdt træ |
Egnede maskiner | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100 |