Starlock hårdmetalraspefil
Starlock raspefil af wolframkarbid
STARLOCK FUGERASP- HM- DRÅBEFORM Ø70MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt lang levetid
- Cementeret hårdmetal sikrer lang levetid.
- Den segmenterede klinge kan roteres i henhold til anvendelsen, hvilket optimerer slitagen på savklinge.
Præcisionsarbejde i hjørner
Dråbeformen muliggør præcis fjernelse af fugen på væg- og gulvflisen (90° hjørne).
3D-montering (Starlock)
- Særdeles høj kraftoverføring med lav slitage
- 3 x længere levetid sammenlignet med konventionelle monteringssystemer
- Meget bedre materialefjernelse
- Præcise resultater
- Høje skærehastigheder
- Fremragende kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Sammen med Starlock-adapter (art.nr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.
Diameter | 70 mm |
Materiale | Karbid |
Adaptertype | Starlock |
Materiale, der skal bearbejdes | Fliser |
Egnede maskiner | Starlock |