Starlock savsæt
Startsæt, sav, Starlock
STARLOCK SORTIMENT 5 STK.
Varenr. 0696121000
EAN 4056807261096
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
Startsættet med Starlock savklinger i den praktiske opbevaringskasse til bearbejdning af en lang række materialer på byggepladsen
Absolut kompatibilitet
- Velegnet til multiskærere med Starlock-, Starlock Plus- og Starlock Max-klinge
Til forskellige skæredybder
- Savklingerne, der medfølger i sættet, har en skæredybde på 40-50 mm
Bemærk
Sammen med Starlock adapter (art.nr. 0696121100), også velegnet til multiskærer EMS 2.0.
Adaptertype | Starlock |
Antal stykker i sortiment/sæt | 5 STK |
Starlock savsæt indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
Skæredybde: 50 mm; Skærebredde: 32 mm
Til rene, flossefri adskillelses- og dykskæringer
Mængde:
1
x
1
x
Starlock segmenteret hårdmetalsavklinge, enkelttand
STARLOCK - METAL - HM - L37XB32MM
Beskrivelse:
Skæredybde: 40 mm; Skærebredde: 32 mm
Den højtydende savklinge til ekstremt krævende anvendelser med høj skæreevne og lang levetid. Til adskillelse og dykskæring i metal
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Skæredybde: 50 mm; Skærebredde: 32 mm
En allrounder på byggepladsen til grove adskillelses- og dyksnit
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Skæredybde: 40 mm; Skærebredde: 65 mm
En allrounder på byggepladsen til grove adskillelses- og dyksnit
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
85 mm
Ideel til dyksnit, ideel til arbejde i hjørner og til dørkarme
Mængde:
1
x