Startsæt, medium
Startsæt, medium
STARTERKIT MEDIUM KOMPLET 3 MODULER
Varenr. 096399 827
EAN 4061975228741
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Kan udvides med modulkomponenter
Venstre side, 2 dele, bestående af:
- Underenhed med panel, lyshøjde 390 mm og udskæring af hjulkasse 100 x 52 mm
- Åben underenhed, lyshøjde 420 mm med snaplåsstrop til fastgørelse af maskinkufferter
- 2 panelhylder til sikker transport af den medfølgende systemkuffert 8.4.1
- 1 hylde med KLT-bokse til klar og overskuelig opbevaring af små dele
- 2 opbevaringsstativer med 2 skilleplader til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- 2 toprammer med hver sin skilleplade
Højre side bestående af:
- Underenhed med panel, højde 180 mm, frigangshøjde 450 mm og udskæring til hjulkasse 100 x 52 mm
- 3 skuffer, højde 120 mm, hver med 2 skilleplader
- Topramme med en skilleplade
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder tilbehør til side- og gulvmontering
Højde førerside | 980 mm |
Højde passagerside | 950 mm |
Bredde førerside | 1946 mm |
Bredde passagerside | 1112 mm |
Dybde | 330/380 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 95,000 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |