Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Starttestsæt, auto

TESTSÆT T.MÅLEINSTRUMENT AUTO 11DELE

Varenr. 0715531050

EAN 4052703561780

Prisvisning for kunder efter login
Starttestsæt, auto

Varenr. 0715531050

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Rated voltage <50 V
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal stykker i sortiment/sæt

11 STK

Starttestsæt, auto indeholdt:
1 x
Testsonde, auto, til testledninger

TESTSONDER T. MÅLELEDNINGER 1000V-10A

Beskrivelse:
1000 V/AC/DC; 10 A
Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
Mængde: 1 x
Testledninger med testsonder
1 x
Testledninger med testsonder

LEDNINGSSÆT MED PRØVESPIDSER

Beskrivelse:
50 V/AC/DC
Nåleformede testsonder, vinklet på én side
Mængde: 1 x
1 x
Testledninger, vinklet på én side

MÅLELEDNINGER T. MÅLEVÆRKTØJ VINKLET 20A

Beskrivelse:
1000 V/AC/DC; 20 A
Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
Mængde: 1 x
Multi-clip til testledninger
1 x
Multi-clip til testledninger

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

Beskrivelse:
50 V/AC/DC
Mængde: 1 x
Mini-testsonde til testledninger med adapter
1 x
Mini-testsonde til testledninger med adapter

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Beskrivelse: Omfatter indstiksadapter til kabler op til 3,3 mm i diameter
Mængde: 1 x
1 x
Selvsvejsende krympetape

VULKANISERINGSTAPE 19MM 10MTR

Beskrivelse:
Bagmateriale: Polyisobutylen Bredde: 19 mm
Gør det muligt at forsegle forskellige materialer, så de bliver vandtætte og uigennemtrængelig for vanddamp. Velegnet til brug i forskellige sektorer, som f.eks. automobil- og elindustrien.
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger