Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sætbolt W-HMF 14/M

W-HMF 14/M sætbolt
SØM F. BSG MF-14 - MAGASIN

Varenr. 0864560114

EAN 4050382619587

Prisvisning for kunder efter login
Sætbolt W-HMF 14/M

Varenr. 0864560114

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sværlast-sætbolt
  • Sætbolte til stålunderstrukturer >= 6 mm

  • Sætbolte i strimmelmagasin (10 stk.)

  • Pakket i en praktisk genlukkelig plastbeholder

  • Bolte i magasiner leveres med kompressionsring

  • Sætkontrolskabelon følger med hver pakning

Se ETA-10/0462 for ydelsesdata

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Længde (L)

25 mm

Skaftdiameter (ds)

4,5 mm

Hoveddiameter (dk)

14 mm

Egnet til enhedstype

BSG MF-14

Skivediameter (S)

14 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger