Jordkabel til elektrodesvejser
Jordkabel til elektrodesvejser
STELKABEL TIL SVEJSEMASKINER 300A 3 M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kæber med bredt greb
- Sørg for en fast forbindelse
- Fremstillet af ren kobber af høj kvalitet, hvilket giver en positiv forbindelse
Stor elektrisk strømbelastningsevne
Sikker at bruge
Længde | 3 m |
Maks. strøm | 300 A |
Ledningstværsnit | 25 mm² |
Produktvægt (pr. vare) | 1650,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)