Stift aluminiumsrør Alu-Steck-WES
Aluminiumsrør, alu-plug-WES
Varenr. 0975266016
EAN 4046778530512
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
Kan anvendes i områder, hvor der kræves fremragende korrosionsadfærd, modstandsdygtighed over for kemikalier, høj mekanisk beskyttelse og lav vægt
VDE 0605 og DIN EN 61386-21
Udvendig diameter | 16,0 mm |
Indvendig diameter | 14,4 mm |
Klassifikationskoden for elektrisk installationsrør | 4456 |
Belastningskraft ved 5 cm | 1250 N |
Slagstyrke ved 300 mm | 2 kg |
Min./maks. temperaturforhold | -45 til 250 °C |
Rørlængde | 3 m |
Materiale | Aluminium |
Overflade | Almindelig |
Brandhæmmende | Ja |
Halogenfri | Ja |