Stiftdorn, store dimensioner Med 2-komponent plasthåndtag
Stiftdorn, store dimensioner
DORN 12MM L 260MM
ZEBRA
Varenr.
071463 312
EAN 4046778550855
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
Ergonomisk formet 2-komponent håndtag
- Sikkert greb
- Ubesværet arbejde
Vibrationsbeskyttelse
Håndtag absorberer vibrationer under slag
Stødbeskyttelse
Forhindrer håndskader
Fremstillet af hærdet værktøjsstål
Lang levetid
Hårdhed i arbejdsende: 54 - 58 HRC
Hårdhed i slaghoved: 38 - 46 HRC
Længde (L) | 260 mm |
Bredde for spids (d) | 12 mm |
Diameter for strygeflade (S) | 10 mm |