Stiftnøglesæt 9 dele
Sekskantnøglesæt, glidende, korte, 9 dele
6-KT-NØGLESÆT METRISK 1,5-10MM
Varenr. 071531 100
EAN 4038898769125
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
I plastholder, kort design
- Lyst forniklet
- Skrå frontkanter
- Indhold: Størrelser 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10;
ISO 2936 (svarende til DIN 911)
Kærvtype | Sekskantet holder |
Inkluderet i leveringen | Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
Antal stykker i sortiment/sæt | 9 STK |
Stiftnøglesæt 9 dele indeholdt:
1
x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-1,5X46,5
Beskrivelse:
1,5 mm
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-2X52
Beskrivelse:
2 mm
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-2,5X58,5
Beskrivelse:
2,5 mm
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-3X66
Beskrivelse:
3 mm
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-4X74
Beskrivelse:
4 mm
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-5X85
Beskrivelse:
5 mm
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-6X96
Beskrivelse:
6 mm
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-8X108
Beskrivelse:
8 mm
Mængde:
1
x
1
x
Sekskantnøgle, indvendig kort version
ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-10X122
Beskrivelse:
10 mm
Mængde:
1
x