Stik 2,5 Uisoleret
Benkontakt 2,5 4 snap-in-stikben
KABELSKO/HAN 0,5-1,0MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Design | Forseglet |
Min./maks. ledningstværsnit | 0,5-1 mm² |
Min./maks. diameter på isolering | 1,2-2,0 mm |
Boltdiameter | 2,5 mm |
Tætningsdiameter | 3,40 mm |
Antal låselåg | 4 STK |
Materiale | Kobber-nikkel-silikone |
Overflade | Fortinnet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!