Stikdåse, 5x 230 volttia
Stikdåse, 230 volt
FORLÆNGER STIK SAFEPLG 220V
Varenr. 096380 956
EAN 4047376786004
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
Med RCCB
- Maks. tilsluttet belastning: 3680 watt
- Koblingsstrøm: 30 mA
- Koblingstid < 30 ms
Typebeskrivelse | SDL5 |
Længde | 2000 mm |
Bredde | 72 mm |
Højde | 52 mm |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Indvendig diameter | 38 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,500 kg |