Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stikdåse til 12 V-forbindelser

Stikdåse til 12-volts forbindelse
STIKDÅSE 12V.

Varenr. 096380 916

EAN 4024835000505

Prisvisning for kunder efter login
Stikdåse til 12 V-forbindelser

Varenr. 096380 916
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
Med spadetilslutning og plastikdæksel
  • 2-polet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

STD1

Længde

43 mm

Bredde

34 mm

Nominel spænding

12 V/DC

Nominel strøm

16 A

Indvendig diameter

12 mm

Produktvægt (pr. vare)

0,035 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger