Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stikdåsekontakt MKR PLUS 1,5

Stikdåsekontakt MKR PLUS 1,5
KABELSKO/HUN 0,75-1,5MM

Varenr. 0558194002

EAN 4046778096636

Prisvisning for kunder efter login
Stikdåsekontakt MKR PLUS 1,5

Varenr. 0558194002

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.
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
Design

Forseglet

Min./maks. ledningstværsnit

0,75-1,5 mm²

Min./maks. diameter på isolering

1,6-2,4 mm

Boltdiameter

1,50 mm

Tætningsdiameter

2,90 mm

Antal låselåg

4 STK

Materiale

Bronze

Overflade

Fortinnet

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympetang til udskiftelige hoveder

UNIVERSALTANG TIL DEUTSCH-KÆBER

Kompakt design
x 1 stk.
Pakning til enkelt kabel (pakning)

GUMMISEAL RØD 1,7-2,1MM

Til uisolerede kabelsamlere
x 100 stk.
Uddriverværktøj til forbindelser med flere låsetappe

UDDRIVERVÆRKTØJ MULTIRASTER Ø1,5MM