Stiksavklinge, byggeri, én stjerne Til sandwichmateriale og tyndt plademetal
Stiksavsklinge 1S til sandwichmat. og tynde plader
STIKSAVKLINGE T318A/METAL 5 STK






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget fin på 1,2 mm til lige snit med materialetykkelser på op til 3 mm
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 105 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 1-3 mm |
Afstand mellem tænder | 1,2 mm |
Særligt velegnet til | Tynde metalplader, Sandwichmaterialer |
Egnet til | Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 132 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)