Stiksavklinge, byggeri, tre stjerner Med grove karbidkorn
Stiksavsklinge 3S, byggeri
STIKSAVKLINGE T130R/KUNST. 3 STK





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ideel til skæring af asbestcement, glasfiberforstærket plast, teglsten, glas og keramik med en materialetykkelse på op til 15 mm. Også velegnet til rør af stål og støbejern
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 57 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 5-15 mm |
Særligt velegnet til | Fibercement og glasfiber, Mursten, Glas, Keramik |
Egnet til | Stålrør og støbejernsrør |
Antal stykker | 3 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 82 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)