Stiksavsklinge, byggeri, multiblade tre stjerner
Stiksavsklinge 3S Multiblade, byggeri
STIKSAVKLINGE MULTI/UNI. 5 STK
Varenr.
0608116345
EAN 4024835895682
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
Den progressive tandafstand gør den ideel til tynde og tykke materialer, samtidig med at der foretages et hurtigt snit
- Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklinger.
- Til høj skærekvalitet og lang levetid
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 105 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 0-70 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 2,4-5 mm |
Særligt velegnet til | Træ med søm |
Egnet til | Hårdt og blødt træ |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 132 mm |