Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stiksavsklinge, metal, multiblade tre stjerner

Stiksavsklinge 3S Multiblade Metal
STIKSAVKLINGE MULTI/METAL 5 STK

Varenr. 0608116123

EAN 4024835895651

Prisvisning for kunder efter login
Stiksavsklinge, metal, multiblade tre stjerner

Varenr. 0608116123
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
Den progressive tandafstand gør den ideel til tynde og tykke materialer, samtidig med at der foretages et hurtigt snit
  • Enestående klinge til byggepladser, da det er muligt at arbejde kontinuerligt med én klinge, hvilket overflødiggør unødvendig udskiftning af bajonetsavklinger.

  • Til høj skærekvalitet og lang levetid

  • Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Bemærk
  • Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.

  • Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.

  • Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Kølevæske


Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).

Arbejdslængde

75 mm

Min./maks. afstand mellem tænderne

1,2-2,6 mm

Særligt velegnet til

Tynde metalplader, Tykke metalplader, Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal

Egnet til

Rustfri, plade og profil

Min./maks. materialetykkelse

1-10 mm

Antal stykker

5 STK

Tilslutningstype for stiksavsklinge

T-skaft

Længde

100 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger