Stilladsskralde
Stilladsskralde
STILLADSSKRALDENØGLE 19/22MM
Varenr. 0713851192
EAN 4024835849456
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
Vendbar, med to forskellige kæbestørrelser, krom-vanadium-stål
To værktøjer i ét
Skift mellem rotation med/mod uret
Nemt og meget komfortabelt at arbejde med.
Med spids konisk stift på skraldespidsen
Til justering af stilladshuller.
![]() | |
Nøglevidde | 19 x 22 mm |
Længde (L1) | 310 mm |
Udvendig diameter for ring (B) | 41 mm |
Længde for konisk bolt (L2) | 90 mm |
Konisk boltdiameter (D1) | 16 mm |
Hovedhøjde for skralde (H) | 50 mm |