Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stofmonteringstape til indvendig brug rustfri, ingen skarpe kanter

Stofmontagetape, til indvendig brug
MONTERINGSBÅND, STOF TIL DIVA/DIGA

Varenr. 0972315

EAN 4024835251259

Prisvisning for kunder efter login
Stofmonteringstape til indvendig brug rustfri, ingen skarpe kanter

Varenr. 0972315

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 125 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til montering af el- og VVS-rør på ufærdig beton osv.

Nem at skære med saks eller hobbykniv

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

15 mm

Materialetykkelse

1,1 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-10 til 120 °C

Maks. belastningskraft

1700 N

Materiale

PP - polypropylen

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Nej

Farve

Hvid, Rød

Rullelængde

25 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger