Stretch Evolution bukser
Bukser, EVOLUTION
ARB.BUKS STRETCH EVOLUTION BLÅ/ROYAL 50
MODYF
Varenr.
M403463427
EAN 4251761458715
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4193517.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40339069.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De innovative bukser i et enkelt design er meget holdbare og komfortable takket være 4-vejs elastisk stof, og de har lynlås i kontrastfarver
- Skjulte knapper, der forhindrer ridser på overfladen
- 7 udvendige lommer, 2 penlommer, 1 tommestoklomme
- E-Care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)
- Reflekterende indsatser, ergonomisk snit i forstærket knæområde, elastisk linning
- Tredobbelte sømme, id-holderclips, knælommer
- Certificeret i overensstemmelse med DIN EN 14404
Farve | Kongeblå |
Størrelse | 50 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 44 |
Materiale | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 214 g |
Standarder | EN 14404 |
EN-standard | 14404 |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |