Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stretch X Electric SB sikkerhedssko

Sikkerhedssko SB Electric P E FO WRU
STRETCH X ELECTRIC SIK.SKO SB P STR 43

Varenr. M414011043

EAN 4251596873400

Prisvisning for kunder efter login
Stretch X Electric SB sikkerhedssko

Varenr. M414011043
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
Innovative sikkerhedssko med komfortable stretchindsatser i bøjningsområdet. Perfekt til at arbejde i en knælende position. Den dielektriske sål har en isolerende effekt og er certificeret i henhold til standard CSA Z195-14:2014.
  • Ruskind med stofindsatser, CORDURA stretchindsatser for større fleksibilitet

  • Tekstilforing, slidstærk mikrofiberforing i hælen

  • Tåværn af glasfiber, sømværn af stof

  • SRC-certificeret PE-ydersål, bredde 11

  • CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, Klasse II, metalfri, fremstillet i Europa

Electric Shock Resistance - der betyder, at skoen er testet til at modstå 18.000 Volt/60 Hz i 1 minut.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Grå

Størrelse

43

Materiale for sko, øverste

Ruskind med tekstilindsats

Sikkerhedskategori

SB

Standarder

ISO 20345, SRC , FO , DGUV 112-191

Anden standard

SRC, FO, DGUV 112-191

Fodbredde

11 (standardbredde sikkerhedssko)

Tåkappe, materiale

Glasfiber

Skostørrelse UK

9

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger