Stretch X S3 sikkerhedssko
Sikkerhedssko, S3 Stretch X
SIKKERHEDSSKO STRETCH X S3 GRÅ STR 38
MODYF
Varenr.
M418099038
EAN 4251174735816
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.












Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksible og innovative sikkerhedsstøvler med komfortable stretchindsatser. Ideelle til aktiviteter, der kræver hyppigt arbejde på knæene.
- Åndbart ruskind, indlæg af stof
- Netforing indvendigt, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn i glasfiber, sømværn i tekstil
- Skridsikker ydersål af SRC PU-gummi, komfortbredde 11 (bred)
- DGUV 112-191 (BGR 191), fleksible takket være CORDURA® (ekstremt slidstærke) stretchindsatser, ikke-metal
- Ca. 570 g pr. støvle i størrelse 42
CORDURA® er et registreret varemærke tilhørende INVISTA Technologies S.à.r.l., Schweiz.
Farve | Grå |
Størrelse | 38 |
Materiale for sko, øverste | Ruskind med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S3 |
Standarder | ISO 20345:2011, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |