Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stretch X pilotjakke

Pilotjakke, Stretch X
PILOT JAKKE STRETCH X GRÅ STR L
MODYF

Varenr. M411207002

Prisvisning for kunder efter login

Stretch X pilotjakke

Varenr. M411207002

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Vandafvisende, elastisk jakke med 100 % genanvendt Thermore®-polstring. E-care-stof giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling.
  • Vandafvisende (5000 mm vandsøjle), åndbar

  • 3 yderlommer med lynlås, 2 blyantlommer, 3 inderlommer, 2 lommer med flap

  • Reflekterende indlæg, elastiske manchetter og søm, skjulte lynlåslommer

  • EN 343 klasse 3/1, limede sømme, vandtæt (undtagen hvid)

  • STANDARD 100 fra OEKO-TEX®

Thermore® er et registreret varemærke tilhørende FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Farve

Antracit

Størrelse

L

Materiale

97 % bomuld, 3 % elastan

Vægt pr. m2

210 g

Normer

EN 343

EN-standard

343

Foringsmateriale

100 % polyester

Polstring

100 % genproduceret polyester

Polstring pr. m², belægningsvægt

120 g

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel
Må ikke tørres i tørretumbler
Strygning ved lav temperaturer
Må ikke renses

Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !