Stretch X shorts
Arbejdsshorts Stretch X
SHORTS STRETCH X GRÅ STR 58
MODYF
Varenr.
M413106435
EAN 4251402738565
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
De innovative stretchshorts er fremstillet af blandet bomuld/polyesterstof, der giver den perfekte kombination af komfort og holdbarhed.
- Knapper dækket til for at forhindre ridser
- 7 yderlommer, 2 blyantlommer, tommestoklomme
- E-care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)
- Reflekterende indlæg, elastisk linning
- Tredobbelte sømme, id-holderclips
- STANDARD 100 fra OEKO-TEX®
Farve | Antracit |
Størrelse | 58 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 52 |
Materiale | 72 % bomuld, 25 % polyester, 3 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 260 g |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |