Stretch X softshelljakke
Stretch X softshelljakke
SOFTSHELL JAKKE STRETCH X GRÅ STR XL
MODYF
Varenr.
M441132003
EAN 4251402722731
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
Denne praktiske jakke er lavet af elastisk softshell-materiale og har aftagelige ærmer. Den er også vindtæt og har forstærkede skuldre.
- Vandafvisende (8000 mm vandsøjle), åndbar
- 3 yderlommer med lynlås, 2 inderlommer
- E-care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)
- Reflekterende indlæg, elastiske manchetter, snøresøm
- Id-holderclips, aftagelig hætte
- STANDARD 100 fra OEKO-TEX®
Farve | Antracit |
Størrelse | XL |
Materiale | 96 % polyester, 4 % spandex |
Stofvægt pr. m2 | 280 g |
Kan vaskes ved | 30 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |