Stretch X softshelljakke
Stretch X softshelljakke
SOFTSHELLJAKKE STRETCH X SORT STR M
MODYF
Varenr.
M441229001
EAN 4251596857721
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
Denne praktiske jakke er lavet af elastisk softshell-materiale og har aftagelige ærmer. Den er også vindtæt og har forstærkede skuldre.
- Vandafvisende (8000 mm vandsøjle), åndbar
- 3 yderlommer med lynlås, 2 inderlommer
- E-care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)
- Reflekterende indlæg, elastiske manchetter, snøresøm
- Id-holderclips, aftagelig hætte
- STANDARD 100 fra OEKO-TEX®
Farve | Sort |
Størrelse | M |
Materiale | 96 % polyester, 4 % spandex |
Kan vaskes ved | 30 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |