Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Stretch X softshelljakke til damer

Softshelljakke til damer, Stretch X
DAME SOFTSHELL STRETCH X GRÅ STR L
MODYF

Varenr. M441173002
EAN 4251402772026

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Denne praktiske jakke er lavet af elastisk softshell-materiale. Den er også vindtæt og har forstærkede skuldre
  • Vandafvisende (8.000 mm vandsøjle), åndbar

  • Tre yderlommer med lynlås, to inderlommer

  • E-care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)

  • Reflekterende indlæg, elastiske manchetter, snøresøm

  • ID-holdeklemme, aftagelig hætte, STANDARD 100 fra OEKO-TEX®
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Antracit

Størrelse

L

Materiale

96 % polyester, 4 % spandex

Stofvægt pr. m2

280 g

Kan vaskes ved

30 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel
Må ikke tørres i tørretumbler
Strygning ved lav temperaturer
Må ikke renses

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger