Stretch X damebukser
Damebukser, Stretch X
DAME ARBEJDSBUKS STRETCH X GRÅ STR 40
MODYF
Varenr.
M403352505
EAN 4251402771364
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
Damebukser fremstillet af 2-vejs stretchmateriale. De giver elasticitet og maksimal komfort. Overdækkede knapper, så man undgår overfladeridser.
- Skjulte knapper for at forhindre ridser
- Syv udvendige lommer, to blyantlommer, tommestoklomme
- E-care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)
- Reflekterende indlæg, ergonomisk snit i forstærket knæområde, elastisk linning
- Tredobbelte sømme, id-holderclips, knælommer, certificeret i overensstemmelse med DIN EN 14404, STANDARD 100 fra OEKO-TEX®
Farve | Antracit |
Størrelse | 40 |
Størrelse FR/ES/PT/BE | 42 |
Materiale | 72 % bomuld, 25 % polyester, 3 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 260 g |
Kan vaskes ved | 60 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |