Strømforsyning Med RCD-forsyningsledning
Strømforsyning
STRØMFORSYNING RCD LEDNING ESD
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 954
EAN 4047376503663
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
Med netledning med fejlstrømsafbryder
- Til indendørs og udendørs brug
- Maks. tilsluttet belastning: 3680 watt
- Koblingsstrøm: 30 mA
- Koblingstid < 30 ms
- Kabellængde 2 x 2 m
Typebeskrivelse | ESD |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Længde | 3000 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1.600 kg |
Bredde | 100 mm |
Farve | Sort |
Materiale | Plast |