Strømskinne 6-dobbelt 250 volt
Seksvejs stikdåse, 250 volt
SDL4S
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 955
EAN 4047376503649
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
Maks. tilsluttet belastning: 3680 watt
Bemærk
Kan på grund af specialstik kun anvendes sammen med strømforsyning, art.nr. 096380 954
Typebeskrivelse | SDL4S |
Længde | 1500 mm |
Bredde | 55 mm |
Højde | 40 mm |
Nominel spænding | 250 V/AC |
Indvendig diameter | 38 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,500 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!