Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Strop med kamspænde et stykke

Strop med kamspænde, ét stykke
SURRINGSSTROP MED SPÆNDLÅS 25MM-1.2M

Varenr. 5713922116

EAN 4062856204700

Prisvisning for kunder efter login
Strop med kamspænde et stykke

Varenr. 5713922116

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 4 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til små til mellemstore belastninger
  • Optimal tryk- og kraftfordeling ved hjælp af tvinge fremstillet i en støbeproces

  • Også velegnet til bundtning af bl.a. løse rør
Godkendelser

I overensstemmelse med EN 12195-2



GS-certificeret

Bemærk

Surringsstropper med farvet rem er ikke 100% farveægte

Anvendelsesområde

I overensstemmelse med EN 12195-2



GS-certificeret

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fastsurring af erhvervsmæssig og privat last i personbiler, anhængere, palletrucks, varevogne osv.

Design

Et stykke

Bredde (B)

25 mm

Længde (L)

5 m

Maks. forlængelse, surringsrem

5 %

Farve

Rød

Produktcertificering

GS-certificeret sikkerhed

Tilladt trækstyrke LC i båndet

250 daN

Standarder

EN 12195-2

Materiale

PES - polyester

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 100 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger