Støtteline med bremse Med rebforkorter til kontinuerlig tilpasning af holdepositionen
Mastforankringsreb med rebfork.er
STØTTELINE M REBBREMSE 2,0M
Varenr. 0899032016
EAN 4045989426447
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
Med rebforkorter til kontinuerlig tilpasning af holdepositionen
Anvendelsesområde
Til positionering på arbejdssteder, der kræver frie hænder
EN-standard | 358 |
Længde | 2 m |
Diameter | 12 mm |
Maks. bæreevne | 140 kg |