Støtteskinne til ORSY® 200 hus
Kuffertstøtteskinne til ORSY200-kuffert
STØTTESKINNE KUFFERT ORSY200 VAWK03
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
For opphenging mellom to støtterammer med en installasjonsdybde på 380 mm
Typebeskrivelse | VAWK03 |
Konstruktionsbredde | 556 mm |
Konstruktionshøjde | 90 mm |
Konstruktionsdybde | 380 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,830 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)