Støtteskinne til plastkuffert
Kuffertstøtteskinne til plastkuffert
STØTTESKINNE KUFFERT KK321 VAWK01
Varenr. 0963003004
EAN 4050641834522
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til ophængning mellem to støtterammer med en installationsdybde på 380 mm
- Også velegnet til L-Boxx
Typebeskrivelse | VAWK01 |
Konstruktionsbredde | 556 mm |
Konstruktionshøjde | 90 mm |
Konstruktionsdybde | 380 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,900 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |