Støvbeskyttelsesfilter til vinkelsliber
Støvbeskyttelsesfilter
STØVFILTER FOR VINKELSLIBER
Varenr.
5707000106
EAN 4046777085716
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Undgå, at der trænger grove partikler ind i vinkelsliberens motorhus
- Støvbeskyttelsesfilteret forlænger vinkelsliberens levetid, da det finmaskede støvgitter forhindrer grove partikler som f.eks. aluminiumsspåner, slibelærred fra fiberskiver eller stenstykker i at trænge ind i motorhuset
- Let montering. Brug monteringskrogene til ganske enkelt at fastgøre støvbeskyttelsesfilteret på ventilationsåbningerne bag på motorhuset
Højde | 66 mm |
Egnede maskiner | Würth EWS 12-125 Solid, Würth EWS 14-125 EQ Universal, Würth EWS 17-125 Q Power |
Vægt | 20 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)