Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Styreklodser Knudsen Kilen

STYREKLODS SORT 50X22X2MM

Varenr. 9501002927

EAN 5709417960314

Prisvisning for kunder efter login
Styreklodser Knudsen Kilen

Varenr. 9501002927

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Styreklodser til hurtig og let rudemontering

Holdbare og nemme at arbejde med


  • Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer

  • Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp

  • Ingen giftig røg ved brand
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tykkelse

2 mm

Bredde

22 mm

Længde

50 mm

Materiale

LDPE - Low Density Polyethylen

Farve

Sort

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger