Styreklodser Knudsen Kiler
Afstandsklods til rudemontering Knudsen Kilen
STYREKLODS GUL 50X22X5MM
Varenr.
9501002920
EAN 5709417960611
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Styreklodser til hurtig og let rudemontering
Holdbare og nemme at arbejde med
- Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Ingen giftig røg ved brand
Tykkelse | 5 mm |
Bredde | 22 mm |
Længde | 50 mm |
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |
Farve | Gul |