Surringsfordybning
Surringsfordybning
SPÆNDEØJE
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 214
EAN 4011231880237
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
Til supplerende lastsikring i et køretøj
- Testet op til 350 daN
- Inkl. fastgørelsesmateriale
Bemærk
Gulvpanelet skal være mindst 10 mm tykt.
Anvendelsesområde
- Til undersænkning i gulvpanelet
- Skal skrues grundigt fast i karosseriets gulv.
Typebeskrivelse | ZM14 |
Bredde | 70 mm |
Højde | 10,5 mm |
Længde | 104 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,100 kg |
Materiale | Stål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!