Surringsøje til riffelpladeboks
Surringsøje til enkeltboks
SURRINGSBESLAG TRANSPORTKASSE 4STK
ORSYMOBIL
Varenr.
096399 472
EAN 4099618160516
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til fastgørelse på riffelpladeboksens udvendige eller indvendige panel
- Sæt med 4 surringsøjer til selvmontering
- Til ekstra lastsikring af store genstande, f.eks. stiger, ved hjælp af en spændestrop
Bredde | 25 mm |
Længde | 70 mm |
Højde | 20 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.360 kg |
Materiale | Stål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!