Surringsplade af aluminium
Surringsplade af aluminium, enkelt
SPÆNDEPLADE
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 216
EAN 4011231880244
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
Velegnet til spændestropper med fittings til biler
- Til en lang række transportopgaver
- Som et enkelt surringspunkt til surringsøjer
- Testet op til 500 daN
- Inkl. fastgørelsesmateriale
![]() | |
Typebeskrivelse | AZPL |
Bredde | 44 mm |
Højde | 10 mm |
Længde | 44 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,030 kg |
Farve | Aluminiumsølv |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!