Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Surringsrem med automatisk indtrækning Til airlineprofil

Automatisk surringsrem med plastfitting
SURRINGSSTROP M AUTO INDTRÆK ARZG20
ORSYMOBIL

Varenr. 096380 324
EAN 4046777053166

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til fastgørelse og fastsurring af last
  • Nem at bruge

  • Produceret i overensstemmelse med EN 12195-2

  • Med to fittings til brug i biler, velegnede tilairlineprofil

  • Med automatisk oprulningsfunktion
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

ARZG20

Bredde

55 mm

Længde

2000 mm

Tilladt trækstyrke LC i båndet

250 daN

Manuel kraft med skralde

50 daN

Forbelastning

27 daN

Rembredde

25 mm

Produktvægt (pr. vare)

0.650 kg

Krogens form

Surringsøje ZOE

Farve

Sort, Rød

Materiale

Stål/plast

EN-standard

12195-2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Surringsplade af aluminium

SPÆNDEPLADE AZPL

ORSYMOBIL
Velegnet til spændestropper med fittings til biler
x 1 stk.
Aluminium-airline surreskinne med flange

SURRINGSSKINNE ALU M FLANGE ZSA995

ORSYMOBIL
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Aluminium-airline surreskinne med flange

SURRINGSSKINNE ALU M FLANGE ZSA1500

ORSYMOBIL
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Aluminium-airline surreskinne med flange

SURRINGSSKINNE ALU M FLANGE ZSA2000

ORSYMOBIL
Til undersænkning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium, halvcirkulær

SURRINGSSKINNE ALU HALVRUND ZSC995

ORSYMOBIL
Til påskruning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium, halvcirkulær

SURRINGSSKINNE ALU HALVRUND ZSC1495

ORSYMOBIL
Til påskruning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium, halvcirkulær

SURRINGSSKINNE ALU HALVRUND ZSC2000

ORSYMOBIL
Til påskruning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium uden flange

SURRINGSSKINNE ALU U FLANGE ZSB995

ORSYMOBIL
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium uden flange

SURRINGSSKINNE ALU U FLANGE ZSB1500

ORSYMOBIL
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
x 1 stk.
Airline surreskinne af aluminium uden flange

SURRINGSSKINNE ALU U FLANGE ZSB2000

ORSYMOBIL
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
x 1 stk.
Surreplade, aluminium

SURRINGSPLADE WLP01

ORSYMOBIL
Giver samtidigt en lastsikrende funktion
x 1 stk.
Airline-surreplade af aluminium

AIRLINE SURRINGSPLADE AZPL2

ORSYMOBIL
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
x 1 stk.