Surringsrem med automatisk indtrækning og karabinhage
Automatisk surringsrem med karabinhage
ARZK20
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nem at bruge
- Produceret i overensstemmelse med EN 12195-2
- Med automatisk oprulningsfunktion
Typebeskrivelse | ARZK20 |
Bredde | 55 mm |
Længde | 2000 mm |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 250 daN |
Manuel kraft med skralde | 50 daN |
Forbelastning | 27 daN |
Rembredde | 25 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,733 kg |
Krogens form | Karabinhage |
Farve | Sort, Rød |
Materiale | Stål/plast |
EN-standard | 12195-2 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!