Surringsrem med skralde med fjederkrog
Surringsrem m. skralde, fjederkrog
SURRINGSREM 5M RZK50
ORSYMOBIL
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
Til en lang række transportopgaver
- Nem at bruge
- Til surringsøje, surringsøje med aluminiumsholder og surringsrende
- Fremstillet af førsteklasses polyester
- I overensstemmelse med EN 12195-2
Typebeskrivelse | RZK50 |
Bredde | 25 mm |
Længde | 5000 mm |
Anbefalet trækbelastning | 650 daN |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 1300 daN |
Manuel kraft med skralde | 50 daN |
Forbelastning | 200 daN |
Produktvægt (pr. vare) | 0.829 kg |
Krogens form | Karabinhage |
Farve | Rød |
Materiale | Polyester |
EN-standard | 12195-2 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!