Surringsrem med skralde med flad krog
Surringsrem med skralde, flad krog
SURRINGSREM 5M T.ZSS RZS50
ORSYMOBIL
Dag-til-dag levering for varer på hovedlager
Bestil inden: 1 time, 57 min., 4 sek.- Til en lang række transportopgaver
- Nem at bruge
- Til surringsøje, surringsøje med aluminiumsholder og surringsrende
- Fremstillet af førsteklasses polyester
- I overensstemmelse med EN 12195-2
Typebeskrivelse | RZS50 |
Bredde | 25 mm |
Længde | 5000 mm |
Anbefalet trækbelastning | 650 daN |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 1300 daN |
Manuel kraft med skralde | 50 daN |
Forbelastning | 200 daN |
Produktvægt (pr. vare) | 0.500 kg |
Farve | Rød |
Materiale | Polyester |
EN-standard | 12195-2 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!