Surringsstrop med skralde, udelt
Surringsstrop med skralde, udelt, TÜV-kontrolleret
SURRING ENDELØS 0,5T 25MM 4M
Varenr.
071392 10
EAN 4011231706209
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132108.jpg)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
TÜV-godkendt sikkerhed
Trykskralde
Kan anvendes ved temperaturer på mellem -40 °C og +100 °C
Indvendig etiket
Ingen for tidlig slitage
Bemærk
Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i konstant regn kan medføre mindre pletter.
I overensstemmelse med EN 12195-2
TÜV-testet
Anvendelsesområde
- Fastsurring
- Positiv låsning
- Bundtning
Bredde (B) | 25 mm |
Længde (L) | 4 m |
Tilladt trækstyrke LC i båndet | 500 daN |
Standarder | EN 12195-2 |