Surringsstrop med spændelås og fitting
Surringsrem med spændelås
SPÆNDESTROP 500MM
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 238
EAN 4045727703854
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
Velegnet til en bæreevne op til 300 daN
Typebeskrivelse | KSG54 |
Bredde | 25 mm |
Længde | 500 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,150 kg |
Krogens form | Surringsøje ZOE |
Farve | Rød |
Materiale | Polyester |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!